アイトス
AZ-8657 エプロン ワイドエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
アイアンブルー
ブルー
ネイビー
ブラック
グリーン
ブラウン
リーフグリーン
オレンジ
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68109063
品番
AZ8657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション
色
アイアンブルー
サイズ
F
仕様
名札ループ付、左右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合
裾幅(cm)
80
丈(cm)
(前中心部)80
生地
タッサー
色番
076
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。