曜日別特売
004-3445 ジョイント・メス型 004シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68109145

ジョイント・メス型 004シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8664-88
内容量1個注文コード68109145品番004-3445
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●摺部:34/45●管外径 mm:40●コード番号:004-3445アズワン品番65-8664-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする