アイトス
AZ-8652 エプロン 胸当てミニエプロン(コードレーン配色)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
ブルー
レッド
ブラック
グリーン
ブラウン
オレンジ
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68109325
品番
AZ8652
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション
色
レッド
サイズ
F
仕様
名札ループ付、左右前ポケット、ペン差し付(右ポケット内側)
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合
裾幅(cm)
130
丈(cm)
(前中心部)60
生地
タッサー
色番
009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。