アイトス
AZ-8638 エプロン ソムリエロングエプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ブラウン
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68109483
品番
AZ8638
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
フォーマルなイメージに最適。
色
レッド
サイズ
F
仕様
右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
77
丈(cm)
(前中心部)90.5
身幅(cm)
101
生地
ギャバ
色番
009
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。