アイトス
AZ-8638 エプロン ソムリエロングエプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
レッド
ブラウン
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68109492
品番
AZ8638
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
フォーマルなイメージに最適。
色
ブラック
サイズ
F
仕様
右ポケット
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
77
丈(cm)
(前中心部)90.5
身幅(cm)
101
生地
ギャバ
色番
010
生地性能
帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68109492
AZ8638
48295268
HS2500
AZ-8638 エプロン ソムリエロングエプロン(男女兼用)
アイトス
1枚
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)