曜日別特売
AZ8472 AZ-8472 TULTEX(R) 防風防寒 防寒パンツ(防寒) アイトス 68111075

AZ-8472 TULTEX(R) 防風防寒 防寒パンツ(防寒)

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズM
ネイビー
ウエスト(cm)70~80
内容量1本注文コード68111075品番AZ8472
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,000

スポーツテイストで軽量・防風・撥水機能満載の防寒ギア!

ネイビー股下(cm)77ウエスト(cm)70~80サイズM仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)種別防寒パンツ材質ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100、中綿入り機能防寒生地表地:ポリエステルリップ色番008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68111163
2023-02-25
用途: 誕生日プレゼント
教育・研究機関

生地や縫製がとてもしっかりしていてこの時期暖かそうでプレゼントに選んで良かったです。生地は中綿になっていてウェストはゴム入り177センチでLサイズを選び丈が少し長めですがマジックテープで調整ができる様でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする