日本理化学器械(NRK)
ユニシール(共通摺合用ジョイント) UNIシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
アズワン品番
65-8682-11
65-8682-10
65-8682-11
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68111315
品番
UNI-2934
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ユニシールは共通摺り合わせの各サイズを組み合わせる事ができ、大変便利な製品です。
仕様
●内面部:29●外面部:34●材質:シリコン●コード番号:9103-2934
アズワン品番
65-8682-11