曜日別特売
667-5000T 耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ 日本理化学器械(NRK) 68111647

耐熱ねじ口びん(茶褐色)茶 667シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
アズワン品番65-8684-03
内容量1個注文コード68111647品番667-5000T
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●色:茶●容量(mL):5000●ねじ口:GL 45●胴外径×高さ(mm):181×336●オートクレーブ/乾熱滅菌可能(蓋・液切れリングは外してください)●青キャップおよび液切れリング付(材質:ポリプロピレン)●コード番号:667-5000Tアズワン品番65-8684-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする