曜日別特売
MC-120 キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK) 68111866

MC-120 キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK) 68111866
MC-120 キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ 日本理化学器械(NRK) 68111866

キャピラリーチューブ(ガラス製毛細管)1箱(100本入) MCシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(100本)注文コード68111866品番MC-120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●日本薬局方●長さ:120●内径×外径:1.0×1.55●入数:100●備考:片封●コード番号:130-120アズワン品番65-8686-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする