曜日別特売
PA9680S-W-240 ACシューズ PA9680S ゴールドウイン 68112248

ACシューズ PA9680S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード68112248品番PA9680S-W-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

特殊耐熱ゴム素材を使用したシューズです。オートクレーブでの速乾性と無菌性の確保の為に靴底には裏布を排除しています。

サイズ(cm)24ホワイト仕様シューズ型特殊耐熱ゴム仕様材質特殊耐熱ゴム形状ローカット種類クリーンシューズグレード(目安)クラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応機能静電RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする