曜日別特売
TFW50N4P20L-16 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 東海キャスター 68112250

双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン注文コード68112250品番TFW50N4P20L-16
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。

仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):58.5●ネジ径T:U1/2●ネジ山:20山●軸長L(mm):16●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする