商品レビューを投稿する内容量1個仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー注文コード68112636品番TEA100N16WSL-25
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518販売価格(税別)
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。