MF-F2P10NH06-050-AI-ANV 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA 68113634

小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード68113634品番MF-F2P10NH06-050-AI-ANV
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。
消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。
瞬時流量及び積算機能を搭載しています。

仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする