サンコー(三甲)
サンボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68114359
品番
20128100BLCOP
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):10.3●材質:PP●外寸法(mm):451×276×120●有効内寸法(mm):406×240×95
アズワン品番
65-8872-96