内容量1台仕様●外寸:W900×D400×H730mm●有効内寸法:W840×D385×H670mm●重量:24.0Kg●梱包サイズ:W910×D415×H740mm●梱包重量:24.6Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●取手:ABS樹脂●錠前:ABS樹脂●カラー:ホワイト●機能:名札入れ、シリンダー鍵付き、棚板1枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●スチール引違い扉●付属品:名札紙、合鍵、棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日注文コード68115104品番0517-3600