0541-8000 A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業 68115129

0541-8000 A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業 68115129
0541-8000 A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業 68115129
0541-8000 A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業 68115129
0541-8000 A4対応書庫 ホワイト 東洋事務器工業 68115129

A4対応書庫 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台仕様●外寸:W900×D400×H1850mm●有効内寸法:W840×D385×H1760mm●重量:40.7Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1860mm●梱包重量:41.5Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●カラー:ホワイト●アジャスター付き、棚板4枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●扉なしオープン●付属品:棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産注文コード68115129品番0541-8000
参考基準価格(税別)¥72,400販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

A4サイズの書類が収納できます
A4縦ファイルを無駄なく収納できます。側板、天板にハーフパンチ加工。付属のビスとナットで上下左右の本体同士を連結可能。アジャスター付。アジャスター機構により高さの微調整が可能。

仕様●外寸:W900×D400×H1850mm●有効内寸法:W840×D385×H1760mm●重量:40.7Kg●梱包サイズ:W910×D415×H1860mm●梱包重量:41.5Kg●本体:スチール、粉体塗装(ホワイト)●カラー:ホワイト●アジャスター付き、棚板4枚付き●側板、天板にハーフパンチ加工●棚ピッチ:25mm●グリーン購入法適合商品●扉なしオープン●付属品:棚受金具、連結用ビス、取扱説明書、保証書●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする