曜日別特売
800083 打合せネグリジェ 800083シリーズ ケアファッション 68115244

800083 打合せネグリジェ 800083シリーズ ケアファッション 68115244
800083 打合せネグリジェ 800083シリーズ ケアファッション 68115244
800083 打合せネグリジェ 800083シリーズ ケアファッション 68115244
800083 打合せネグリジェ 800083シリーズ ケアファッション 68115244
800083 打合せネグリジェ 800083シリーズ ケアファッション 68115244

打合せネグリジェ 800083シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1着仕様●肩幅:57cm●袖丈:45●身幅バスト胸囲:114cm●着丈:117cm注文コード68115244品番800083
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

胸元のワンタッチテープで、はだけにくくなっています。

仕様●肩幅:57cm●袖丈:45●身幅バスト胸囲:114cm●着丈:117cmアズワン品番65-8890-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする