PC-65PFGW-N 車線分離標 ポールコーンプラスPF-N 接着タイプ PCシリーズ セキスイ 68115515

車線分離標 ポールコーンプラスPF-N 接着タイプ PCシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
68115515
品番
PC-65PFGW-N
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
接着タイプ
<br

仕様
●材質:特殊ウレタン樹脂●サイズ(mm):幅250×高さ650×全幅250●本体色:緑●ベース:250mm×250mm●ポール:Φ80mm
アズワン品番
65-8896-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする