#443032 NVボックス #22 JEJアステージ 68115698

NVボックス #22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68115698品番#443032
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

積み重ねできて収納に便利です。

仕様●色:ブラック●容量:22L●材質●▼ポリプロピレン●サイズ:370×536×162mmアズワン品番65-8903-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする