RMV-2-BPK バリエダブル RMV-2シリーズ Jフロント建装 68116048

RMV-2-BPK バリエダブル RMV-2シリーズ Jフロント建装 68116048
RMV-2-BPK バリエダブル RMV-2シリーズ Jフロント建装 68116048

バリエダブル RMV-2シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番65-8909-20
内容量1個注文コード68116048品番RMV-2-BPK
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

家の中のどんなところでもフィットする。一家に何枚でも安心安全なリフェクスミラーを。
割れない。
自然な色合いを再現。
二重移りしない。
超軽量。
多彩なカラーバリエーションで家の中のどんな空間でもマッチ。
姿見としてもインテリアとしても活用できるサイズバリエーション。
ダルマピンで簡単取り付け可能で設置もラクラク。
壁付けを前提とし、最小の機能で通常ラインナップより価格が抑えめ。

仕様●カラー:ベビーピンク●サイズ:W600×H1000mm●厚み:20mm●重量:1.5kg●材質●▼表面…ポリエステルフィルム・フレーム…アルミニウム・芯材…硬質ウレタン・化粧枠…アルミニウム●付属品:△金具2個(取付済)・クリーナークロス・取扱説明書●日本製アズワン品番65-8909-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする