曜日別特売
SI-3944 スタンドポスト セトクラフト 68116249

SI-3944 スタンドポスト セトクラフト 68116249
SI-3944 スタンドポスト セトクラフト 68116249

スタンドポスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68116249品番SI-3944
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ナチュラルな木目のお宅にピッタリなスタンドポスト。サビに強いガルバリウムと木目調のデザイン。カギを使わなくても開閉できるタイプです。棚は4段階の高さ調整が可能。厚さ3cmまでの郵便物に対応、ネット通販などの利用にも便利です。

仕様●本体サイズ:幅32×奥行34×高さ110cm●本体重量:9500g●個装サイズ:幅34×奥行35.5×高さ67.5cm●個装重量:11000g●材質●▼ガリバリウム鋼板●色:ナチュラル●仕様:組み立て式、キーロック式●生産国:中国アズワン品番65-8917-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする