曜日別特売
89298 紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ ケアファッション 68117229

89298 紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ ケアファッション 68117229
89298 紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ ケアファッション 68117229
89298 紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ ケアファッション 68117229
89298 紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ ケアファッション 68117229

紳士片手ではきやすいソックス 24~26cm 89298シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-8988-09
内容量1足注文コード68117229品番89298
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

持ち手が付いているので、片手でもはきやすい。

仕様●紳士用●サイズ:24~26cm●素材:綿96%・ポリウレタン2%・他2%●カラー:グレーアズワン品番65-8988-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする