ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8Y用カラーキャップ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
赤
黒
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68117236
品番
140000470052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
直径(Φmm)
9
色
赤
材質
塩化ビニール樹脂
仕上
光沢
RoHS指令(10物質対応)
対応