ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
8Y用カラーキャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
色
グレー
黒
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68117245
品番
140000470057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
直径(Φmm)
9
色
グレー
材質
塩化ビニール樹脂
仕上
光沢
RoHS指令(10物質対応)
対応