20273100GR603 サンボックス #28-7 20273100シリーズ サンコー(三甲) 68118997

20273100GR603 サンボックス #28-7 20273100シリーズ サンコー(三甲) 68118997
20273100GR603 サンボックス #28-7 20273100シリーズ サンコー(三甲) 68118997

サンボックス #28-7 20273100シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード68118997品番20273100GR603
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

全面ベタ目の多目的コンテナーです。
側面の凹凸が少ないため、拭き取り洗浄し易い形状のコンテナーです。

仕様●容量(L):28.5●材質:PP●外寸法(mm):572×386×170●有効内寸法(mm):527×341×148アズワン品番65-9012-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする