アイトス
AZ-CL1001 クイックドライ メンズ長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
サックス
ブルー
ミントグリーン
オレンジ
ホワイト
ピンク
ネイビー
イエロー
レッド
ブラック
全70種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68119843
品番
AZCL1001
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
東レ「コンフォートセンサー」使用 汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
袖口/リブ仕様、裾/スリット
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
アズワン品番
64-4982-98
生地
コンフォートセンサー
色番
003
生地性能
吸汗速乾、透け防止
名入れ
可
注意
※この商品は使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。