種類非照光式動作方式モメンタリボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状丸取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)初期:10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85使用温度範囲(℃)-20~+85電気的寿命25000回耐電圧(V)初期:AC1000 1分間定格AC125V 3A(抵抗負荷)接点銀メッキ極数単極付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。スイッチON-(ON)作動力2.94±0.98NRoHS指令(10物質対応)対応