曜日別特売
8Y 2021-Z 押しボタンスイッチ  8Yシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68120578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押しボタンスイッチ 8Yシリーズ

(1件のレビュー)
動作方式モメンタリ
極数2極
内容量1個注文コード68120578品番8Y 2021-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,699販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。
パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。

動作方式モメンタリ極数2極スイッチON-(ON)種類非照光式ボタン形状端子形状はんだ端子ボタン色白・赤・黒・グレー取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カラーボタンは、別売りになります。8Y用カラーキャップより選んでください。ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリングは標準付属。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68120605
2023-12-13
用途: 電動ハンドリフターの昇降ボタン修理に購入
内和土木

12V駆動の電動ハンドリフターの昇降ボタン修理部品として購入しました。
メーカーでは廃番機種なのでモノタロウさんに延命して頂けました。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする