曜日別特売
BT353R 扁平鈎 ザウエルブルッフ 全長225mm BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 68120808

扁平鈎 ザウエルブルッフ 全長225mm BTシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番65-9050-81注文コード68120808品番BT353R
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●全長225mmアズワン品番65-9050-81医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする