※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個スイッチ特性ON-ON極数単極端子形状PC端子注文コード68121068品番ASE1D-2M-10-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥409販売価格(税込)¥439販売価格(税別)
この商品はスイッチ特性・極数・端子形状が9種類から選べます他の種類を見る 高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品