ASE1E-2M-10-Z スライドスイッチ ASEシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68121095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスイッチ ASEシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個スイッチ特性ON-OFF-ON極数単極端子形状PC端子注文コード68121095品番ASE1E-2M-10-Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥409販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

高接触信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54ミリ)
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品

スイッチ特性ON-OFF-ON極数単極使用温度範囲(℃)-20~+85定格(AC/DC 0.4VA)電圧範囲:20mV~48V、電流範囲:1μA~50mA、(最大)AC/DC60V 50mA、(最小)AC/DC20mV 1μA端子形状PC端子絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命最大定格にて1万回、0.4VAまたは最小定格にて5万回耐電圧(V)AC250 1分間作動力0.69~4.9N
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする