※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
スライドスイッチ ESシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
極数
単極
単極
2極
スイッチ特性
ON-OFF-ON
ON-OFF-ON
ON-ON
端子形状
タブ端子#250
タブ端子#250
はんだ端子
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68121235
品番
ES 115E-Z
参考基準価格(税別)
¥1,698
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スイッチ特性
ON-OFF-ON
極数
単極
定格
AC125V 15A・AC250V 7A
端子形状
タブ端子#250
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
20以下(DC2~4V 100mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
20000回
耐電圧(V)
AC1500 1分間