ES 225N12-Z スライドスイッチ ESシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68121253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドスイッチ ESシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
極数2極
スイッチ特性ON-ON
端子形状はんだ端子
内容量1個注文コード68121253品番ES 225N12-Z
参考基準価格(税別)¥2,478販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
スイッチ特性ON-ON極数2極定格AC125V 25A・AC250V 25A端子形状はんだ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする