EM139R 子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 68121709

子宮頚管拡張器 ヘガール EMシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●9.5mm 全長185mm注文コード68121709品番EM139R
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●9.5mm 全長185mmアズワン品番65-9057-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218152001医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする