曜日別特売
FB723R 小児用吻合鉗子 クーリー 無外傷性 弯曲 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 68122068

小児用吻合鉗子 クーリー 無外傷性 弯曲 FBシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本仕様●無外傷性 弯曲 全長170mm注文コード68122068品番FB723R
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●無外傷性 弯曲 全長170mmアズワン品番65-9060-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする