※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する端子形状PC端子
スイッチ特性ON-OFF-ON
内容量1個注文コード68123012品番ATE1E-2F3-10-Z
参考基準価格(税別)¥798販売価格(税込)¥791販売価格(税別)
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。
プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。
操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。
UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)