FM531R ダイヤダスト付マイクロ持針器 ファイン 直 FMシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 68123048

ダイヤダスト付マイクロ持針器 ファイン 直 FMシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1本注文コード68123048品番FM531R
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●直 全長210mm ラウンドハンドル キャッチなしアズワン品番65-9068-17医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218130003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする