曜日別特売
ND108NR 骨ノミ 角度付 全長300mm NDシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 68123328

骨ノミ 角度付 全長300mm NDシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本注文コード68123328品番ND108NR
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様●幅10mm 全長300mmアズワン品番65-9071-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218141003医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする