曜日別特売
SLE210K11-6 ロッカースイッチSLE210Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 68123834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッカースイッチSLE210Kシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
端子形状バーチカル端子
内容量1個注文コード68123834品番SLE210K11-6
参考基準価格(税別)¥599販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

海外規格認定品です。C-US UL 、VDE、SEMKO
パネルへの取付けは、スナップイン方式です。
コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。
機器の電源用として最適です。
防塵構造。
突入電流100Aタイプです。
遮断距離3mm以上。

定格
[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 100A・60A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 10A
[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)
[最小定格]AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)
[C-ULUS]AC125V 6A、AC250V 6A(抵抗負荷)
電気的寿命
(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:5000回
(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:10000回
(突入電流)AC250V 100A、(遮断電流)10A:5000回
(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)10A:10000回
(抵抗負荷)10000回
スイッチ特性ON-OFF端子形状バーチカル端子極数2極(フレーム・ロッカー)黒、(文字)白使用温度範囲(℃)-25~+85絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
注意
※別売りでSLE6、SLE10、SL10K、SLE210K用スイッチガードがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする