※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
25
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
注文コード
68123966
品番
ML1C25G-200H-E80A
参考基準価格(税別)
¥153,290
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・右側ストローク調整ユニット
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オートスイッチ:E80A 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付