東京計装
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
アズワン品番
65-9087-25
65-9087-20
65-9087-23
65-9087-25
65-9087-27
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68124807
品番
AC-1501-TT-P
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
全樹脂構造品。純水・超純水などの金属イオンの混入を嫌う用途などにも対応します。Rcネジの接続継ぎ手です。設置に際して上・下直管長不要。
仕様
●水用:0.1~1L/min●接続:15ATSソケット●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/PTFE●面間寸法:220mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下
アズワン品番
65-9087-25