曜日別特売
AZ50006 AZ-50006 エコプラススタイル 制電半袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68125145

AZ-50006 エコプラススタイル 制電半袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1枚注文コード68125145品番AZ50006
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

制電糸+吸汗速乾+消臭
13色の多色展開も魅力!
細身シルエットにこだわりを見せたボタンダウンシャツ

ネイビーサイズSS仕様消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン、裾/スリットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタンエコマーク認定認定胸囲(cm)82混率(%)ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65)肩幅(cm)36袖丈(cm)17着丈(cm)58機能制電JIS規格JIS T8118適合首廻り(cm)37アズワン品番64-9033-33生地エコ制電ニット色番008グリーン購入法適合生地性能帯電防止、吸汗速乾名入れエコマーク認定番号18 103 003
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68125014
2019-10-09
用途: 部品梱包作業時に着用しています
製造業

汗をかいて洗濯をしても、すぐに乾くので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする