アズワン
収縮チューブセット HSシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1箱(12本)
1箱(24本)
1箱(12本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
68125175
品番
HS020012OC-160*5
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
色は黒、赤、黄、緑、青、白、長さは各160mmと程よく、電子工作や試作・実験などに便利です。
5Φサイズの収縮チューブが6色×2本、計12本入ったセット。
仕様
●径:5mmΦ●長さ:約160mm●色:黒、赤、黄、緑、青、白(各2本)●入数:1箱(6色×2本 計12本)●使用可能温度:-55~+125℃●収縮開始温度:70℃(110℃で完全収縮)●収縮率:2:1●最大定格:600V●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9135-83
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。