コンサス
サニタリー直管SUS316L 10A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9148-91
65-9148-80
65-9149-16
65-9149-12
65-9148-81
65-9148-91
65-9149-18
65-9148-84
65-9149-33
65-9149-20
65-9148-97
65-9148-92
65-9149-43
65-9149-04
65-9149-64
65-9149-83
65-9149-74
65-9149-68
65-9149-88
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68126067
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:10A●外径:17.3mm●内径:14.0mm●長さ:390mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9148-91