コンサス
サニタリー直管SUS316L 15A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9150-68
65-9150-82
65-9150-39
65-9150-34
65-9150-80
65-9150-68
65-9150-73
65-9150-89
65-9150-26
65-9150-51
65-9150-64
65-9150-30
65-9151-40
65-9151-02
65-9151-32
65-9151-23
65-9151-29
65-9151-27
65-9151-42
65-9151-33
65-9151-19
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68126250
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥30,250
販売価格(税別)
¥
27,500
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:15A●外径:21.7mm●内径:17.5mm●長さ:730mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9150-68