曜日別特売
- サニタリー直管SUS304 1S コンサス 68126487

サニタリー直管SUS304 1S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9151-91
65-9151-91
65-9151-78
65-9151-55
65-9152-21
65-9151-54
65-9151-59
65-9152-15
65-9152-05
65-9151-71
65-9151-74
65-9152-25
65-9151-66
65-9152-19
65-9151-64
65-9151-61
65-9152-02
65-9152-07
65-9151-56
65-9151-82
65-9152-76
65-9152-75
65-9152-87
65-9152-72
65-9152-51
内容量1個注文コード68126487品番-
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥11,220
販売価格(税別)
10,200
仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:540mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9151-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする