コンサス
サニタリー直管SUS304 1S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9152-02
65-9152-02
65-9152-02
65-9151-78
65-9151-55
65-9152-21
65-9151-54
65-9151-59
65-9152-15
65-9152-05
65-9151-91
65-9151-71
65-9151-74
65-9152-25
65-9151-66
65-9152-19
65-9151-64
65-9151-61
65-9152-07
65-9151-56
65-9151-82
65-9152-76
65-9152-75
65-9152-87
65-9152-72
65-9152-51
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68126566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:640mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9152-02