コンサス
サニタリー直管SUS316L 1S
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
アズワン品番
65-9154-04
65-9154-04
65-9154-04
65-9153-49
65-9153-52
65-9153-76
65-9152-97
65-9153-57
65-9153-60
65-9153-45
65-9153-04
65-9153-74
65-9153-67
65-9153-05
65-9153-12
65-9152-91
65-9153-62
65-9153-31
65-9153-81
65-9154-06
65-9153-97
65-9154-07
65-9153-82
65-9153-83
65-9154-26
65-9154-27
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68126889
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥21,340
販売価格(税別)
¥
19,400
バスケットに入れる
仕様
●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。
アズワン品番
65-9154-04