曜日別特売
HJ-4 NI イレクター メタルジョイント 矢崎化工 68126896

 

HJ-4 NI イレクター メタルジョイント 矢崎化工 68126896
HJ-4 NI イレクター メタルジョイント 矢崎化工 68126896
HJ-4 NI イレクター メタルジョイント 矢崎化工 68126896
HJ-4 NI イレクター メタルジョイント 矢崎化工 68126896

イレクター メタルジョイント

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50個)
タイプ4方向ジョイント
質量(g)255
内容量1箱(50個)注文コード68126896品番HJ-4 NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。

タイプ4方向ジョイント質量(g)255材質適合パイプ呼び径Φ28セット内容M6-25B UCボルトナット(100個)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68126896HJ-4 NI16414983HJ-4N1HJ-4 NI イレクター メタルジョイント 矢崎化工 16414983イレクター メタルジョイント矢崎化工1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16415008
2022-07-06
用途: ボート艤装
農・林・水産業

強度、見栄え共、大変満足しております。取り付けに苦労した

対象商品 : 16414965
2020-05-10
用途: タイヤラックの自作
製造業

金属で接着ではないため、しっかりと固定でき尚且つやり直しもきくので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 16414956
2020-04-06
用途: アルミ丸パイプ Tジョイント 目的
サービス業

使用可能の内径寸法が記載されていないので購入できない

6が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする