曜日別特売
- サニタリー直管SUS316L 1S コンサス 68126925

サニタリー直管SUS316L 1S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
アズワン品番65-9154-27
65-9154-27
65-9153-49
65-9153-52
65-9153-76
65-9152-97
65-9153-57
65-9153-60
65-9153-45
65-9153-04
65-9153-74
65-9153-67
65-9153-05
65-9153-12
65-9152-91
65-9153-62
65-9153-31
65-9153-81
65-9154-06
65-9153-97
65-9154-07
65-9154-04
65-9153-82
65-9153-83
65-9154-26
内容量1個注文コード68126925品番-
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,970
販売価格(税別)
22,700
仕様●材質:SUS316L●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:1460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする